Beli mata obeng magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng)
    75%
    Mulai

    Rp46.900

    Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    -It is an insertion port of a half moon section.-Optimum for tighten precision machine screw of watch, glasses and camera.-Compatible Manufacturer: Nitto Kohki (delbo).
  2. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  3. Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)
    63%
    Mulai

    Rp72.900

    Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)
    atribut:
    • Material: Ordinary steel
    • Total Length (mm): 65
    • Groove Length (mm): 25
    • Purpose of Use: For installation of corrugated sheet hooks.
  4. DEWALT Set Mata Obeng
    Mulai

    Rp309.900

    DEWALT Set Mata Obeng
    Deskripsi:
    Dewalt DT70702-QZ Screwdriver Bit Set 40 Pcs / Mata Obeng Set adalah bagian dari rangkaian aksesori casing tangguh modular DEWALT.Kelengkapan aksesoris :- Mata obeng 25 mm ( 1xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 6xPZ2, 3xPZ3, 1xT10, 2xT15, 2xT25, 2xT30 )- Mata obeng 50 mm ( 1xPH1, 2xPH2, 4xPZ2, 1xPZ3, 1xT15, 1xT20, 2xT25, 2xT30 )- Mata obeng 89 mm ( 2xPH2 )- Socket drivers ( 1x8mm dan 1x10mm )
    atribut:
    • Type: Mata Obeng Set
  5. FUJIYAMA Screwdriver Bits with Magnetic Holder
    Mulai

    Rp61.900

  6. Buddy Screwdriver Bits Set
    Mulai

    Rp89.900

    Buddy Screwdriver Bits Set
    Deskripsi:
    - Eye Size: PH 2 (Philips)- Eye Length: 65 mm- Can be used as a screwdriver magnet enhancer
    atribut:
    • Eye Size: PH 2 (Philips)
    • Eye length (mm): 65
  7. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  8. Vessel Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

    Vessel Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    Socket Bit for Hex screw
  9. Vessel Bit Philips (Mata Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp17.900

    Vessel Bit Philips (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    For assembly work focusing on workabilityHexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers
  10. Rinso Deterjen Anti Noda
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp14.900

    Rinso Deterjen Anti Noda
    Deskripsi:
    Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Variant: Classic Fresh
  11. CUMET Chisel Drill Bit SDS Plus Round Body Flat (Mata Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp31.900

    CUMET Chisel Drill Bit SDS Plus Round Body Flat (Mata Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET SDS PLUS ROUND BODY FLAT CHISEL 14x250X20mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.
    atribut:
    • Size (mm): 14x250x20
    • Diameter (mm): 14
    • Length (mm): 250
    • Width (mm): 20
  12. Vessel Bit Hexagon Socket Driver (Mata Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Vessel Bit Hexagon Socket Driver (Mata Obeng)
    atribut:
    • Socket Type: Socket bit for Hexagong screw
  13. Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    50%
    Mulai

    Rp94.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for blind hole tapping of middle carbon steel in low and middle speed tapping area.
  14. Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)
    93%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    -A bit exclusive for Torx screw.
  15. 3M Double Coated PE Foam Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp32.900

    3M Double Coated PE Foam Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Applications: Gasket Assembly, Mounting & Trim Attachment
  16. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  17. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
Daftar Harga mata obeng magnet Terbaru October 2026
Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng)Rp46.900
Yukido Magnetic Drill Bit PH2 (Mata Obeng Magnetik / Bit Obeng Magnetik)Rp8.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp39.900
Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)Rp72.900
DEWALT Set Mata ObengRp309.900
FUJIYAMA Screwdriver Bits with Magnetic HolderRp61.900
Buddy Screwdriver Bits SetRp89.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
Vessel Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)Rp24.900
Vessel Bit Philips (Mata Obeng)Rp17.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)